Beli mesin paku tembak angin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Pneumatic Nailer
    Mulai

    Rp1.099.900

    Makita Pneumatic Nailer
    atribut:
    • Gauge: 18
    • Nail Head Width (mm): 2 mm
    • Thickness (mm): 1.05
    • Width (mm): 1.25
  2. Makita Pneumatic Stapler
    Mulai

    Rp979.900

    Makita Pneumatic Stapler
    atribut:
    • Crown: 5.1 mm
    • Gauge: 20
    • Width (mm): 1.14
    • Thickness: 0.58 mm
  3. Dongcheng Air Stapler (Mesin Staples Tembak)
    Mulai

    Rp469.900

    Dongcheng Air Stapler (Mesin Staples Tembak)
    atribut:
    • Inner Diameter of Air Pipe (mm): 8
  4. Wipro Air Nailer
    Mulai

    Rp699.900

  5. Wipro Air Riveter
    Mulai

    Rp559.900

  6. Unoair Air Stapler Kit
    Mulai

    Rp1.399.900

    Unoair Air Stapler Kit
    atribut:
    • Contents: 1. 360 Degree adjustable exhaust port 2. Light weight aluminum die-casting body 3. Ergonomical design for continuous operation 4. Low air consumption 5. Easy loading magazine
    • Gauge: 20
    • Crown Size (mm): 5.2
    • Wire Size (mm): 1.2x0.6
    • Length (mm): 238
    • Magazine Capacity: 100 pc
    • Height (mm): 167
    • Width (mm): 62
  7. BITEC Tacker
    Mulai

    Rp749.900

  8. Dongcheng Air Brad Nailer (Mesin Paku Tembak)
    Mulai

    Rp339.900

    Dongcheng Air Brad Nailer (Mesin Paku Tembak)
    atribut:
    • Size (mm): 30
    • Working Pressure (Bar): 43563
    • Inner Diameter of Air Pipe (mm): 8
    • Capacity of Magazine (Pcs): 100
    • Nail Type: Brad Nail
    • Max. Nail Size (mm): Φ1.05x30
  9. Niigata Seiki (SK) Type Pin Gauge Set AA 2.9 Series
    Mulai

    Rp159.900

    Niigata Seiki (SK) Type Pin Gauge Set AA 2.9 Series
    atribut:
    • Diameter Precision (µm): ± 0.8
    • Gauge Length (mm): 50
    • Hardness: HV 650 or more
    • Roundness/Cylindricity (µm): 0.5
  10. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  11. monotaro Air Tucker
    Mulai

    Rp1.399.900

    monotaro Air Tucker
    Deskripsi:
    It is easy to do stapling work on wood such as veneers and decorative boards because it is air. A well-balanced, ergonomic, familiar, hands-free, non-slip, stapler with cushioned grip and powerful driving adapts to a variety of uses. It has features such
    atribut:
    • Thickness x Width W (mm): (Staple) 0.6 x 1.2
    • Working Pressure (MPa): 0.39 to 0.68
    • Air Outlet: 1/4 plug
    • Body Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 174 x 55 x 250
    • Accessories: Wrench 2.5, 3, 4mm, Oil Penetration
    • Number of Staple Charge: 100
    • Foot Length (mm): 10 to 25
  12. TEKIRO Air Nailer Gun (Mesin Paku Tembak)
    Mulai

    Rp529.900

    TEKIRO Air Nailer Gun (Mesin Paku Tembak)
    Deskripsi:
    Uk. 1.05x1.25 mmAir-Nailer atau paku angin adalah alat untuk memaku dengan menggunakan tenaga angin (compressor untuk air nailer). Dengan menggunakan paku bertenaga angin ini, anda dapat mempercepat proses pekerjaan karena dengan satu kali tembakan paku dapat langsung menembus kayu. Air nailer sering digunakan pada industry kayu, furniture, peti kemas, palet kayu, juga digunakan oleh tukang bangunan khususnya pembangunan rumah kayu. UNTUK MENANCAPKAN PAKU DENGAN BANTUAN PRESSURE ATAU TEKANAN DENGAN DIMENSI 233MM, 206MM, 182MMFungsi : untuk menancapkan paku di media dengan bantuan pressure Material : alumuniumDimensi : 233mm 206mm 183mm
    atribut:
    • Size (mm): 1.05x1.25
    • Material: Aluminium
    • Dimension 2 (mm): 206
    • Dimension 1 (mm): 233
    • Dimension 4 (mm): 42
    • Dimension 3 (mm): 183
  13. Chitose School Furniture Table Ayumi Series (Table Only)
    Mulai

    Rp999.900

    Chitose School Furniture Table Ayumi Series (Table Only)
    atribut:
    • Frame Color: Ivory
    • Frame Finishing: Powder Coating
  14. TOTAL Staple Gun
    Mulai

    Rp83.900

  15. BOSCH Spade Drill Bit Self Cut Speed (Mata Bor Kayu Kipas)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp33.900

    BOSCH Spade Drill Bit Self Cut Speed (Mata Bor Kayu Kipas)
    Deskripsi:
    Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi de
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
    • Material: HSS-ISO-TEMP
    • Drill Bit Type: Flat
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
    • Total length l2 (mm): 152
  16. TEKIRO Air Stapler Gun (Mesin Staples Tembak)
    Mulai

    Rp529.900

    TEKIRO Air Stapler Gun (Mesin Staples Tembak)
    Deskripsi:
    Uk. 11.2x10 - 30 mmAir stapler biasanya digunakan untuk menempelkan wallpaper pada dinding rumah.namun perlu diperhatikan bahwa jika menggunakan air stapler, maka kita harus memastikan permukaan dinding benar-benar rata. Hal ini untuk menghindari terjadinya cidera yang dapat menimpa kita.untuk memasang mata staples fungsi mengaitkan kertas, kerdus/benda tipis dengan menggunakan tenaga impact yang mempunyai dimensi lebar 11.2mm, tinggi 1.2mm, tebal 0.6 mm, tinggi 10 mm-22mm, gauge 20mmFungsi : untuk mengaitkan media menggunakan mata steples dengan bantuan pressureMaterial : alumuniumDimensi : 234mm 191mm 172mm
    atribut:
    • Size (mm): 11.2x10-30
    • Material: Aluminium
    • Dimension 2 (mm): 191
    • Dimension 1 (mm): 234
    • Dimension 4 (mm): 42
    • Dimension 3 (mm): 172
  17. TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfort
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (mm): 2-10
    • Dimension 1 (mm): 265
    • Dimension 2 (mm): 77
    • Dimension 3 (mm): 106
    • Dimension 4 (mm): 16
Daftar Harga mesin paku tembak angin Terbaru October 2026
Makita Pneumatic NailerRp1.099.900
Makita Pneumatic StaplerRp979.900
Dongcheng Air Stapler (Mesin Staples Tembak)Rp469.900
Wipro Air NailerRp699.900
Wipro Air RiveterRp559.900
Unoair Air Stapler KitRp1.399.900
BITEC TackerRp749.900
Dongcheng Air Brad Nailer (Mesin Paku Tembak)Rp339.900
Niigata Seiki (SK) Type Pin Gauge Set AA 2.9 SeriesRp159.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)